曜日別特売

リングエルボ LR型

リングエルボ LR型 - シンコー[継手]
(1件のレビュー)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼称
PF
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663107383-1/8PTPT3-1/8PT1/8
800
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
663107474-1/8PTPT4-1/8PT1/8
740
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
663107565-1/8PTPT5-1/8PT1/8
740
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
663107656-1/8PTPT6-1/8PT1/8
720
629
692(税込)
当日出荷
663107746-1/4PTPT6-1/4PT1/4
940
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
663107836-3/8PTPT6-3/8PT1/4
1,280
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
663107996-1/2PTPT6-1/2PT1/4
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
663108081/4-1/8PTPT1/4-1/8PT1/4
1,000
859
945(税込)
当日出荷
663108171/4-1/4PTPT1/4-1/4PT1/4
940
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
663108261/4-3/8PTPT1/4-3/8PT1/4
1,280
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
663108351/4-1/2PTPT1/4-1/2PT1/4
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
663108448-1/8PTPT8-1/8PT1/4
1,000
859
945(税込)
当日出荷
663108538-1/4PTPT8-1/4PT1/4
940
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
663108698-3/8PTPT8-3/8PT1/4
1,280
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
663108788-1/2PTPT8-1/2PT1/4
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
663108873/8-1/4PTPT3/8-1/4PT3/8
1,280
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
663108963/8-3/8PTPT3/8-3/8PT3/8
1,280
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
663109053/8-1/2PTPT3/8-1/2PT3/8
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631091410-1/4PTPT10-1/4PT3/8
1,280
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631092310-3/8PTPT10-3/8PT3/8
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
6631093910-1/2PTPT10-1/2PT3/8
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631094812-1/4PTPT12-1/4PT1/2
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631095712-3/8PTPT12-3/8PT1/2
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631096612-1/2PTPT12-1/2PT1/2
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
663109751/2-1/4PTPT1/2-1/4PT1/2
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
663109841/2-3/8PTPT1/2-3/8PT1/2
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
663109931/2-1/2PTPT1/2-1/2PT1/2
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631100915-1/2PTPT15-1/2PT5/8
4,000
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
663110185/8-1/2PTPT5/8-1/2PT5/8
4,000
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
663110273/4-1/2PTPT3/4-1/2PT3/4
8,800
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
663110363/4-3/4PTPT3/4-3/4PT3/4
7,600
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
663110457/8-3/4PTPT7/8-3/4PT7/8
13,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66310835
2021-12-27
用途: エアー駆動機器の銅配管更新に利用しました。

少量を短納期で購入出来るのが嬉しいですね。
コスパが良く問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする