シンコー[継手]
リングジョイント CR型
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質
JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
6.86
常用使用圧力(MPa)
3.43
内容量
1個
関連資料:
※寸法表はこちら(0.6MB)
※詳細資料(0.3MB)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼称
PT
PF
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66311054
3-1/8PT
PT(管用テーパ)
3-1/8PT
1/8
1/8
¥
310
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311063
4-1/8PT
PT(管用テーパ)
4-1/8PT
1/8
1/8
¥
290
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311079
5-1/8PT
PT(管用テーパ)
5-1/8PT
1/8
1/8
¥
290
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311088
6-1/8PT
PT(管用テーパ)
6-1/8PT
1/8
1/8
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
66311097
6-1/4PT
PT(管用テーパ)
6-1/4PT
1/4
1/4
¥
396
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
66311106
6-3/8PT
PT(管用テーパ)
6-3/8PT
3/8
1/4
¥
560
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66311115
6-1/2PT
PT(管用テーパ)
6-1/2PT
1/2
1/4
¥
960
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311124
1/4-1/8PT
PT(管用テーパ)
1/4-1/8PT
1/8
1/4
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311133
1/4-1/4PT
PT(管用テーパ)
1/4-1/4PT
1/4
1/4
¥
396
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311149
1/4-3/8PT
PT(管用テーパ)
1/4-3/8PT
3/8
1/4
¥
560
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311158
1/4-1/2PT
PT(管用テーパ)
1/4-1/2PT
1/2
1/4
¥
960
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311167
8-1/8PT
PT(管用テーパ)
8-1/8PT
1/8
1/4
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66311176
8-1/4PT
PT(管用テーパ)
8-1/4PT
1/4
1/4
¥
396
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66311185
8-3/8PT
PT(管用テーパ)
8-3/8PT
3/8
1/4
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311194
8-1/2PT
PT(管用テーパ)
8-1/2PT
1/2
1/4
¥
960
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311203
3/8-1/8PT
PT(管用テーパ)
3/8-1/8PT
1/8
3/8
¥
680
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311219
3/8-1/4PT
PT(管用テーパ)
3/8-1/4PT
1/4
3/8
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311228
3/8-3/8PT
PT(管用テーパ)
3/8-3/8PT
3/8
3/8
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311237
3/8-1/2PT
PT(管用テーパ)
3/8-1/2PT
1/2
3/8
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311246
3/8-3/4PT
PT(管用テーパ)
3/8-3/4PT
3/4
3/8
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311255
10-1/8PT
PT(管用テーパ)
10-1/8PT
1/8
3/8
¥
680
¥
579
¥
637
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66311264
10-1/4PT
PT(管用テーパ)
10-1/4PT
1/4
3/8
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66311273
10-3/8PT
PT(管用テーパ)
10-3/8PT
3/8
3/8
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
66311289
10-1/2PT
PT(管用テーパ)
10-1/2PT
1/2
3/8
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66311298
10-3/4PT
PT(管用テーパ)
10-3/4PT
3/4
3/8
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66311307
12-1/4PT
PT(管用テーパ)
12-1/4PT
1/4
1/2
¥
1,160
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311316
12-3/8PT
PT(管用テーパ)
12-3/8PT
3/8
1/2
¥
1,140
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311325
12-1/2PT
PT(管用テーパ)
12-1/2PT
1/2
1/2
¥
1,080
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311334
12-3/4PT
PT(管用テーパ)
12-3/4PT
3/4
1/2
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311343
1/2-1/4PT
PT(管用テーパ)
1/2-1/4PT
1/4
1/2
¥
1,160
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311359
1/2-3/8PT
PT(管用テーパ)
1/2-3/8PT
3/8
1/2
¥
1,140
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311368
1/2-1/2PT
PT(管用テーパ)
1/2-1/2PT
1/2
1/2
¥
1,080
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311377
1/2-3/4PT
PT(管用テーパ)
1/2-3/4PT
3/4
1/2
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311386
15-3/8PT
PT(管用テーパ)
15-3/8PT
3/8
5/8
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311395
15-1/2PT
PT(管用テーパ)
15-1/2PT
1/2
5/8
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311404
15-3/4PT
PT(管用テーパ)
15-3/4PT
3/4
5/8
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311413
5/8-3/8PT
PT(管用テーパ)
5/8-3/8PT
3/8
5/8
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311429
5/8-1/2PT
PT(管用テーパ)
5/8-1/2PT
1/2
5/8
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311438
5/8-3/4PT
PT(管用テーパ)
5/8-3/4PT
3/4
5/8
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311447
3/4-1/2PT
PT(管用テーパ)
3/4-1/2PT
1/2
3/4
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311456
3/4-3/4PT
PT(管用テーパ)
3/4-3/4PT
3/4
3/4
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311465
7/8-3/4PT
PT(管用テーパ)
7/8-3/4PT
3/4
7/8
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材