シンコー[継手]
リングナット RN型
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質
JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
6.86
常用使用圧力(MPa)
3.43
内容量
1個
関連資料:
※寸法表はこちら(0.4MB)
※詳細資料(0.3MB)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
呼称
PF
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66311474
3
10
12
3.2
3
1/8
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311483
4
10
12
4.2
4
1/8
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311499
5
10
12
5.2
5
1/8
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311508
6A
10
12
6.2
6A
1/8
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311517
6B
13
16
6.2
6B
1/4
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311526
44200
13
16
6.55
1/4
1/4
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311535
8
13
16
8.2
8
1/4
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311544
44263
16
21
9.7
3/8
3/8
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311553
10
16
21
10.2
10
3/8
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311569
12
18
24
12.2
12
1/2
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311578
44198
18
24
12.9
1/2
1/2
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311587
15
20
27
15.2
15
5/8
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311596
44324
20
27
16.1
5/8
5/8
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311605
44259
23
30
19.25
3/4
3/4
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311614
44385
23
36
22.25
7/8
7/8
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材