シンコー[継手]
リング玉 RS型
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質
JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
6.86
常用使用圧力(MPa)
3.43
内容量
1個
関連資料:
※寸法表はこちら(0.3MB)
※詳細資料(0.3MB)
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
5
5.5
6.5
7
7.5
9
10
11
12
13.5
寸法D1(mm)
選択してください
3.2
4.2
5.2
6.2
6.55
8.2
9.7
10.2
12.2
12.9
15.2
16.1
19.25
22.25
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66311623
3
5
3.2
5.5
3
¥
58
¥
48
¥
53
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311639
4
5.5
4.2
6.3
4
¥
56
¥
47
¥
52
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311648
5
5.5
5.2
7.5
5
¥
56
¥
47
¥
52
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311657
6A
5.5
6.2
8.3
6A
¥
56
¥
47
¥
52
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311666
6B
7.5
6.2
9
6B
¥
60
¥
50
¥
55
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311675
1/4
6.5
6.55
9
1/4
¥
60
¥
50
¥
55
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311684
8
7
8.2
11
8
¥
60
¥
50
¥
55
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311693
3/8
9
9.7
13
3/8
¥
110
¥
92
¥
101
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311709
10
9
10.2
13.5
10
¥
110
¥
92
¥
101
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66311718
12
11
12.2
15.5
12
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311727
1/2
10
12.9
16
1/2
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311736
15
12
15.2
19
15
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311745
5/8
12
16.1
20
5/8
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311754
3/4
13.5
19.25
24
3/4
¥
350
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311763
7/8
11
22.25
25
7/8
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材