ロックナット NUT型

ロックナット NUT型 - シンコー[継手]

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43使用温度範囲(℃)-20~150材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
PF
寸法H(mm)
寸法L(mm)
呼称
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663117791/81/81641/8※寸法表はこちら(0.3MB) ※詳細資料(0.3MB)
220
179
197(税込)
6日以内出荷
返品不可
663117881/41/41741/4※寸法表はこちら(0.3MB) ※詳細資料(0.3MB)
240
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
663117973/83/82153/8※寸法表はこちら(0.3MB) ※詳細資料(0.3MB)
300
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
663118061/21/22471/2※寸法表はこちら(0.3MB) ※詳細資料(0.3MB)
360
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする