シンコー[継手]
ロックナット付リングジョイント BUR型
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質
JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
6.86
常用使用圧力(MPa)
3.43
内容量
1個
関連資料:
※寸法表はこちら(0.5MB)
※詳細資料(0.3MB)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
PF
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66311815
6
6
1/4
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311824
1/4
1/4
1/4
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311833
8
8
1/4
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311849
3/8
3/8
3/8
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311858
10
10
3/8
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311867
12
12
1/2
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311876
1/2
1/2
1/2
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材