シンコー[継手]
異径中間リングジョイント URE型
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質
JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
6.86
常用使用圧力(MPa)
3.43
内容量
1個
関連資料:
※寸法表はこちら(0.4MB)
※詳細資料(0.3MB)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66311885
6X8
6×8
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311894
6X9.53
6×9.53
¥
1,160
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311903
6X10
6×10
¥
1,160
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66311919
6.35X8
6.35×8
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311928
6.35X9.53
6.35×9.53
¥
1,160
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311937
6.35X10
6.35×10
¥
1,160
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311946
8X9.53
8×9.53
¥
1,160
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311955
8X10
8×10
¥
1,160
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
66311964
9.53X12
9.53×12
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311973
9.53X12.7
9.53×12.7
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311989
10X12
10×12
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66311998
10X12.7
10×12.7
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312007
12X15
12×15
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312016
12X15.88
12×15.88
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312025
12.7X15
12.7×15
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312034
12.7X15.88
12.7×15.88
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材