シンコー[継手]
喰込エルボ LB型
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
形状
エルボ
内容量
1個
関連資料:
※寸法表はこちら(0.4MB)
※詳細資料(0.5MB)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼称
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66312043
6-1/8PT
PT
6-1/8PT
6
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312059
6-1/4PT
PT
6-1/4PT
6
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312068
6-3/8PT
PT
6-3/8PT
6
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312077
8-1/8PT
PT
8-1/8PT
8
¥
1,180
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312086
8-1/4PT
PT
8-1/4PT
8
¥
1,180
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312095
8-3/8PT
PT
8-3/8PT
8
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
66312104
10-1/8PT
PT
10-1/8PT
10
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312113
10-1/4PT
PT
10-1/4PT
10
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312129
10-3/8PT
PT
10-3/8PT
10
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312138
10-1/2PT
PT
10-1/2PT
10
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312147
12-1/4PT
PT
12-1/4PT
12
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312156
12-3/8PT
PT
12-3/8PT
12
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312165
12-1/2PT
PT
12-1/2PT
12
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312174
15-1/2PT
PT
15-1/2PT
15
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312183
16-1/2PT
PT
16-1/2PT
16
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材