喰込ジョイント CB型

喰込ジョイント CB型 - シンコー[継手]

本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43内容量1個
全21種類を絞り込む
PT
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
呼称
PT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663121996-1/8PTPT(管用テーパ)6-1/8PT1/8
600
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
663122086-1/4PTPT(管用テーパ)6-1/4PT1/4
600
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
663122176-3/8PTPT(管用テーパ)6-3/8PT3/8
700
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
663122268-1/8PTPT(管用テーパ)8-1/8PT1/8
660
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
663122358-1/4PTPT(管用テーパ)8-1/4PT1/4
660
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
663122448-3/8PTPT(管用テーパ)8-3/8PT3/8
700
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631225310-1/8PTPT(管用テーパ)10-1/8PT1/8
900
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631226910-1/4PTPT(管用テーパ)10-1/4PT1/4
900
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631227810-3/8PTPT(管用テーパ)10-3/8PT3/8
840
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631228710-1/2PTPT(管用テーパ)10-1/2PT1/2
1,200
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631229612-1/4PTPT(管用テーパ)12-1/4PT1/4
1,040
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631230512-3/8PTPT(管用テーパ)12-3/8PT3/8
1,040
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631231412-1/2PTPT(管用テーパ)12-1/2PT1/2
1,300
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631232315-3/8PTPT(管用テーパ)15-3/8PT3/8
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631233915-1/2PTPT(管用テーパ)15-1/2PT1/2
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631234815-3/4PTPT(管用テーパ)15-3/4PT3/4
3,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631235716-3/8PTPT(管用テーパ)16-3/8PT3/8
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631236616-1/2PTPT(管用テーパ)16-1/2PT1/2
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631237516-3/4PTPT(管用テーパ)16-3/4PT3/4
3,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631238420-1/2PTPT(管用テーパ)20-1/2PT1/2
5,600
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631239320-3/4PTPT(管用テーパ)20-3/4PT3/4
5,200
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする