喰込ジョイント用ナット NB型

喰込ジョイント用ナット NB型 - シンコー[継手]

本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼称
適合鋼管外径(Φmm)
圧力(kg/cm2)
寸法D(mm)
寸法M
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663124096661506M12 P1.51415
200
189
208(税込)
6日以内出荷
返品不可
663124188881508M14 P1.51715
220
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631242710101015010M16 P1.51916
340
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631243612121215012M18 P1.52117
400
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631244515151515015M22 P1.52619
500
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631245416161612016M22 P1.52619
500
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631246320202012020M28 P1.53518
1,600
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする