シンコー[継手]
喰込チーズ TB型
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
形状
チーズ
使用流体
水、空気、油
内容量
1個
関連資料:
※詳細資料(0.3MB)
※詳細資料(0.5MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66312479
6
6
6
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312488
8
8
8
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312497
10
10
10
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312506
12
12
12
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312515
15
15
15
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312524
16
16
16
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材