曜日別特売

喰込用スリーブ WB型

喰込用スリーブ WB型 - シンコー[継手]

本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合鋼管外径(Φmm)
圧力(kg/cm2)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
呼称
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66312533661506.296※詳細資料(0.3MB) ※詳細資料(0.5MB)
110
84
92(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312549881508.298※詳細資料(0.3MB) ※詳細資料(0.5MB)
120
90
99(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312558101015010.21010※詳細資料(0.3MB) ※詳細資料(0.5MB)
160
129
142(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312567121215012.21012※詳細資料(0.3MB) ※詳細資料(0.5MB)
230
189
208(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312576151515015.21015※詳細資料(0.3MB) ※詳細資料(0.5MB)
290
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312585161612016.11116※詳細資料(0.3MB) ※詳細資料(0.5MB)
290
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312594202012020.21220※詳細資料(0.3MB) ※詳細資料(0.5MB)
500
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする