シンコー[継手]
三方リングチーズ TR型
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質
JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
6.86
使用流体
水、空気、油
常用使用圧力(MPa)
3.43
内容量
1個
関連資料:
寸法表はこちら(0.4MB)
※詳細資料(0.5MB)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼称
PF
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66312603
3
PF
3
1/8
3
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312619
4
PF
4
1/8
4
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312628
5
PF
5
1/8
5
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312637
6A
PF
6A
1/8
6
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312646
6B
PF
6B
1/4
6
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312655
1/4
PF
1/4
1/4
6.35
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312664
8
PF
8
1/4
8
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312673
3/8
PF
3/8
3/8
9.53
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312689
10
PF
10
3/8
10
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312698
12
PF
12
1/2
12
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312707
1/2
PF
1/2
1/2
12.7
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312716
15
PF
15
5/8
15
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312725
5/8
PF
5/8
5/8
15.88
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312734
3/4
PF
3/4
3/4
19.05
¥
11,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312743
7/8
PF
7/8
7/8
22.23
¥
27,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材