シンコー[継手]
中間リングエルボ LUR型
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質
JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
6.86
常用使用圧力(MPa)
3.43
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
PF
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66312759
3
3
1/8
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312768
4
4
1/8
¥
960
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312777
5
5
1/8
¥
960
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312786
6A
6A
1/8
¥
960
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312795
6B
6B
1/4
¥
1,160
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312804
1/4
1/4
1/4
¥
1,160
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312813
8
8
1/4
¥
1,160
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312829
3/8
3/8
3/8
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312838
10
10
3/8
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312847
12
12
1/2
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312856
1/2
1/2
1/2
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312865
15
15
5/8
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312874
5/8
5/8
5/8
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312883
3/4
3/4
3/4
¥
9,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312899
7/8
7/8
7/8
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材