シンコー[継手]
中間リングジョイント UR型
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質
JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
6.86
常用使用圧力(MPa)
3.43
内容量
1個
関連資料:
※寸法表はこちら(0.6MB)
※詳細資料(0.5MB)
全15種類を絞り込む
PT
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼称
PT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66312908
3
3
1/8
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312917
4
4
1/8
¥
480
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312926
5
5
1/8
¥
480
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312935
6A(1/8)
6A(1/8)
1/8
¥
460
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66312944
6B(1/4)
6B(1/4)
1/4
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312953
1/4(6.35)
1/4(6.35)
1/4
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312969
8
8
1/4
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312978
3/8(9.53)
3/8(9.53)
3/8
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66312987
10
10
3/8
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
66312996
12
12
1/2
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313005
1/2(12.7)
1/2(12.7)
1/2
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313014
15
15
5/8
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313023
5/8(15.88)
5/8(15.88)
5/8
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313039
3/4(19.05)
3/4(19.05)
3/4
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313048
7/8(22.23)
7/8(22.23)
7/8
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材