シンコー[継手]
二方リングチーズ TSR型
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質
JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
6.86
使用流体
水、空気、油
常用使用圧力(MPa)
3.43
内容量
1個
関連資料:
※寸法表はこちら(0.5MB)
※詳細資料(0.5MB)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
呼称
PF
PT
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66313188
3-1/8PT
PT(管用テーパ)
1/8
3-1/8PT
1/8
1/8
3
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313197
4-1/8PT
PT(管用テーパ)
1/8
4-1/8PT
1/8
1/8
4
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313206
5-1/8PT
PT(管用テーパ)
1/8
5-1/8PT
1/8
1/8
5
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313215
6-1/8PT
PT(管用テーパ)
1/8
6-1/8PT
1/8
1/8
6
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313224
6-1/4PT
PT(管用テーパ)
1/4
6-1/4PT
1/4
1/4
6
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313233
6-3/8PT
PT(管用テーパ)
3/8
6-3/8PT
1/4
3/8
6
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313249
1/4-1/4PT
PT(管用テーパ)
1/4
1/4-1/4PT
1/4
1/4
6.35
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313258
1/4-3/8PT
PT(管用テーパ)
3/8
1/4-3/8PT
1/4
3/8
6.35
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313267
8-1/8PT
PT(管用テーパ)
1/8
8-1/8PT
1/4
1/8
8
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313276
8-1/4PT
PT(管用テーパ)
1/4
8-1/4PT
1/4
1/4
8
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313285
8-3/8PT
PT(管用テーパ)
3/8
8-3/8PT
1/4
3/8
8
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313294
3/8-1/4PT
PT(管用テーパ)
1/4
3/8-1/4PT
3/8
1/4
9.53
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313303
3/8-3/8PT
PT(管用テーパ)
3/8
3/8-3/8PT
3/8
3/8
9.53
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313319
3/8-1/2PT
PT(管用テーパ)
1/2
3/8-1/2PT
3/8
1/2
9.53
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313328
10-1/4PT
PT(管用テーパ)
1/4
10-1/4PT
3/8
1/4
10
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313337
10-3/8PT
PT(管用テーパ)
3/8
10-3/8PT
3/8
3/8
10
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313346
10-1/2PT
PT(管用テーパ)
1/2
10-1/2PT
3/8
1/2
10
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313355
12-3/8PT
PT(管用テーパ)
3/8
12-3/8PT
1/2
3/8
12
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313364
12-1/2PT
PT(管用テーパ)
1/2
12-1/2PT
1/2
1/2
12
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313373
1/2-3/8PT
PT(管用テーパ)
3/8
1/2-3/8PT
1/2
3/8
12.7
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313389
1/2-1/2PT
PT(管用テーパ)
1/2
1/2-1/2PT
1/2
1/2
12.7
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313398
15-1/2PT
PT(管用テーパ)
1/2
15-1/2PT
5/8
1/2
15
¥
8,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313407
5/8-1/2PT
PT(管用テーパ)
1/2
5/8-1/2PT
5/8
1/2
15.88
¥
8,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66313416
3/4-3/4PT
PT(管用テーパ)
3/4
3/4-3/4PT
3/4
3/4
19.05
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材