曜日別特売

ミラージュ大口径双眼鏡

ミラージュ大口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)ミラージュ大口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)

スタンダードタイプながら、軽量なボディ。
別売の三脚取付ホルダーを使用して、三脚に固定することができますので、高倍率でもブレのない安定した視界で観察できます。

付属品ケース、ストラップ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
対物レンズ有効径(mm)
実視界(°)
視界
明るさ
アイレリーフ(mm)
最短合焦距離
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66309295MG8428426.8(見かけ視界)50.8°27.615.25.5m190×57×140650
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
66309304MG7507506.8(見かけ視界)45.2°50.417.88m198×65×167790
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
66309286MG8308308.2(見かけ視界)59.7°14.110.93.6m180×55×108550
オープン
取扱い終了
66309313MG1050W10506.5(見かけ視界)59.2°2512.76m198×65×167790
オープン
取扱い終了
66309329MG1250W12505.5(見かけ視界)59.9°17.610.312m198×65×162810
オープン
取扱い終了
66309338MG165016503.5(見かけ視界)52.1°9.712.110.7m198×65×167820
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする