Kenko(ケンコートキナー)
ウルトラビュー30mm口径防水双眼鏡
重量450gと軽く、気軽に持ち歩きのできるコンパクト双眼鏡。
軽量ながら対物口径30mmで明るく観測できます。
バードゥオッチングやトレッキング、キャンプなどあらゆる場面でお使いいただけます。
付属品
ケース、ストラップ
質量(g)
450
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×60×117
最短合焦距離
3m
対物レンズ有効径(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
視界
明るさ
アイレリーフ(mm)
実視界(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66309356
UV630WP
6
(見かけ視界)47°
25
19
8.3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
66309365
UV830WP
8
(見かけ視界)52.1°
14.1
17
7
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください