曜日別特売

フィールドスコープ プロフィールドガイア スマホ撮影アダプター付き

フィールドスコープ プロフィールドガイア  スマホ撮影アダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)フィールドスコープ プロフィールドガイア  スマホ撮影アダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)フィールドスコープ プロフィールドガイア  スマホ撮影アダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)フィールドスコープ プロフィールドガイア  スマホ撮影アダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)フィールドスコープ プロフィールドガイア  スマホ撮影アダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)

倍率16~48倍のズーム式フィールドスコープ。
65mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。
粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。
スマホアダプターが付属していますので、スマートフォンで気軽に撮影を楽しめます。
バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。

付属品収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス質量(g)750倍率(倍)16~48ズームコーティングマルチコーティング最短合焦距離6m対物レンズ有効径(mm)65三脚取付ねじ1/4インチネジ穴1000m先の視野(m)40.1~19.2明るさ16.8~2ひとみ径(Φmm)4.1~1.4アイレリーフ(mm)14~12実視界(°)2.3~1.1内容量1個
注意
防滴性能を最大限発揮するために、ゴムリングによる防滴加工を施しております。ズームリングの回転が硬くなっておりますが不具合ではありません。何度か回転をさせていくうちに馴染んで比較的回転しやすくなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66309374PFG-48A傾斜型330×145×8064-9507-08
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
66309383PFG-48S直視型340×110×8064-9507-09
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

PRO FIELD GAIA(プロフィールドガイア)16-48x65
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする