曜日別特売

極薄シートルーペ

極薄シートルーペ - Kenko(ケンコートキナー)極薄シートルーペ - Kenko(ケンコートキナー)極薄シートルーペ - Kenko(ケンコートキナー)極薄シートルーペ - Kenko(ケンコートキナー)
(3件のレビュー)

どこへでも持っていける超薄型シートルーペ。
新聞読みや読書、細かい作業時に最適。

材質(レンズ)プラスチック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
倍率(倍)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66309399KTL-011Nカード385×54×0.5293×1×60(レンズ)78×41
オープン
249
274(税込)
当日出荷
66309408KTL-012Nしおり3.538×140×0.53-(レンズ)29×76
オープン
249
274(税込)
6日以内出荷
66309417KTL-013Nポケット3.547×101×16-(レンズ)29×76
オープン
249
274(税込)
当日出荷
66309426KTL-014N手帳1.878×150×0.57-(レンズ)66×123
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 天文手帳の記事を読む
サービス業

思ったよりも、かなり薄く、ケースを手帳に張り付けても全く問題なく収まりました。

2025-03-06
用途: 外出時

外出時、老眼鏡を持ち歩くのが面倒なので、財布に入れて持ち歩いてます。

対象商品 : 66309399
2022-07-25
用途: ケンコー商品が
建設業・工事業

一眼レンズも作ってるKenko製なので何も疑うことなく購入しました。
布目を数える程度なので十分です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする