曜日別特売

CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ

CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ - サンドビック

推奨材種H/K/P/M/S/N(汎用)

93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チップサイズ
適合被削材種
チップブレーカー
材種
最大切込み(mm)
有効長(mm)
コーナーR(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66411276390R-070202E-ML 10401箱(10個)07M(ステンレス鋼)E-ML(軽)10405.85.90.20.7(ワイパー部)
25,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66411416390R-070202E-NL H13A1箱(10個)07N(非鉄)E-NL(軽)H13A5.85.90.20.7(ワイパー部)
21,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66411093390R-070202E-PL 11301箱(10個)07H/K/P/M/S/N(汎用)E-PL(軽)11305.85.90.20.7(ワイパー部)
28,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66411459390R-070202M-PM 43401箱(10個)07P(鋼)M-PM(中荒)43405.85.90.20.7(ワイパー部)
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66411215390R-070204E-KL 10201箱(10個)07K(鋳鉄)E-KL(軽)10205.85.90.40.7(ワイパー部)
25,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66411599390R-070204E-ML S30T1箱(10個)07S(耐熱合金)E-ML(軽)S30T5.85.90.40.7(ワイパー部)
25,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63800785390R-070216M-KM1箱(10個)---1020----
20,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66411294390R-070202M-MM 10401箱(10個)07M(ステンレス鋼)M-MM(中荒)10405.85.90.20.7(ワイパー部)
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66411118390R-070202M-PM 11301箱(10個)07H/K/P/M/S/N(汎用)M-PM(中荒)11305.85.90.20.7(ワイパー部)
22,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
60871834390R-070204E-MM S30T1箱(10個)07S(耐熱合金)E-MM(中荒)S30T5.85.90.40.7(ワイパー部)
25,900
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
60871877390R-070204E-NL H13A1箱(10個)07N(非鉄)E-NL(軽)H13A5.85.90.40.7(ワイパー部)
21,600
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
66411233390R-070204M-KM 10201箱(10個)07K(鋳鉄)M-KM(中荒)10205.85.90.40.7(ワイパー部)
20,700
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
66411477390R-070204M-PM 43301箱(10個)07P(鋼)M-PM(中荒)43305.85.90.40.7(ワイパー部)
20,700
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
39330446390R-070204E-ML 10401箱(10個)07M(ステンレス鋼)E-ML(軽)10405.85.90.40.7(ワイパー部)
25,900
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
60871843390R-070204E-PL 11301箱(10個)07H/K/P/M/S/N(汎用)E-PL(軽)11305.85.90.40.7(ワイパー部)
27,100
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66411258390R-070204M-KM 33301箱(10個)07K(鋳鉄)M-KM(中荒)33305.85.90.40.7(ワイパー部)
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66411617390R-070204M-MM S30T1箱(10個)07S(耐熱合金)M-MM(中荒)S30T5.85.90.40.7(ワイパー部)
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66411495390R-070204M-PM 43401箱(10個)07P(鋼)M-PM(中荒)43405.85.90.40.7(ワイパー部)
20,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66411434390R-070208E-NL H13A1箱(10個)07N(非鉄)E-NL(軽)H13A5.85.90.80.7(ワイパー部)
21,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
60871825390R-070204E-MM 10401箱(10個)07M(ステンレス鋼)E-MM(中荒)10405.85.90.40.7(ワイパー部)
25,900
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
60871868390R-070204M-PM 11301箱(10個)07H/K/P/M/S/N(汎用)M-PM(中荒)11305.85.90.40.7(ワイパー部)
21,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60871746390R-070208E-KL 10201箱(10個)07K(鋳鉄)E-KL(軽)10205.85.90.80.7(ワイパー部)
25,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66411513390R-070208M-PM 43301箱(10個)07P(鋼)M-PM(中荒)43305.85.90.80.7(ワイパー部)
20,700
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
60871852390R-070204M-MM 10401箱(10個)07M(ステンレス鋼)M-MM(中荒)10405.85.90.40.7(ワイパー部)
20,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66411635390R-070208E-MM S30T1箱(10個)07S(耐熱合金)E-MM(中荒)S30T5.85.90.80.7(ワイパー部)
25,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60871773390R-070208E-PL 11301箱(10個)07H/K/P/M/S/N(汎用)E-PL(軽)11305.85.90.80.7(ワイパー部)
27,100
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
60871755390R-070208M-KM 10201箱(10個)07K(鋳鉄)M-KM(中荒)10205.85.90.80.7(ワイパー部)
20,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66411538390R-070208M-PM 43401箱(10個)07P(鋼)M-PM(中荒)43405.85.90.80.7(ワイパー部)
20,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60871764390R-070208E-ML 10401箱(10個)07M(ステンレス鋼)E-ML(軽)10405.85.90.80.7(ワイパー部)
25,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60871798390R-070208M-KM 33301箱(10個)07K(鋳鉄)M-KM(中荒)33305.85.90.80.7(ワイパー部)
20,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66411653390R-070208M-MM S30T1箱(10個)07S(耐熱合金)M-MM(中荒)S30T5.85.90.80.7(ワイパー部)
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
60871782390R-070208M-PM 11301箱(10個)07H/K/P/M/S/N(汎用)M-PM(中荒)11305.85.90.80.7(ワイパー部)
21,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66411556390R-070212M-PM 43401箱(10個)07P(鋼)M-PM(中荒)43405.85.91.20.7(ワイパー部)
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66411319390R-070208E-MM 10401箱(10個)07M(ステンレス鋼)E-MM(中荒)10405.85.90.80.7(ワイパー部)
25,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66411136390R-070212E-PL 11301箱(10個)07H/K/P/M/S/N(汎用)E-PL(軽)11305.85.91.20.7(ワイパー部)
26,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66411678390R-070212M-MM S30T1箱(10個)07S(耐熱合金)M-MM(中荒)S30T5.85.91.20.7(ワイパー部)
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66411574390R-070216M-PM 43401箱(10個)07P(鋼)M-PM(中荒)43405.85.91.60.2(ワイパー部)
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39330455390R-070208M-MM 10401箱(10個)07M(ステンレス鋼)M-MM(中荒)10405.85.90.80.7(ワイパー部)
20,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
66411154390R-070212M-PM 11301箱(10個)07H/K/P/M/S/N(汎用)M-PM(中荒)11305.85.91.20.7(ワイパー部)
21,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66411696390R-070216M-MM S30T1箱(10個)07S(耐熱合金)M-MM(中荒)S30T5.85.91.60.2(ワイパー部)
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66411337390R-070212E-ML 10401箱(10個)07M(ステンレス鋼)E-ML(軽)10405.85.91.20.7(ワイパー部)
25,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66411179390R-070216E-PL 11301箱(10個)07H/K/P/M/S/N(汎用)E-PL(軽)11305.85.91.60.2(ワイパー部)
27,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66411355390R-070212M-MM 10401箱(10個)07M(ステンレス鋼)M-MM(中荒)10405.85.91.20.7(ワイパー部)
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66411197390R-070216M-PM 11301箱(10個)07H/K/P/M/S/N(汎用)M-PM(中荒)11305.85.91.60.2(ワイパー部)
21,600
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
66411373390R-070216E-ML 10401箱(10個)07M(ステンレス鋼)E-ML(軽)10405.85.91.60.2(ワイパー部)
25,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66411398390R-070216M-MM 10401箱(10個)07M(ステンレス鋼)M-MM(中荒)10405.85.91.60.2(ワイパー部)
20,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60871886390R-070208E-ML S30T1箱(10個)07S(耐熱合金)E-ML(軽)S30T5.85.90.80.7(ワイパー部)
25,900
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
64227986390R070202ENL1セット(10個)--------
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
68920865390R070202EPL1セット(10個)--------
24,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
66769257390R070202MPM1セット(10個)--------
20,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64227986390R070202ENL66411416390R-070202E-NL H13A390R070202ENL CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ サンドビック 66411416CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップサンドビック1箱(10個)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました。
68920865390R070202EPL66411093390R-070202E-PL 1130390R070202EPL CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ サンドビック 66411093CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップサンドビック1箱(10個)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました。
66769257390R070202MPM66411118390R-070202M-PM 1130390R070202MPM CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ サンドビック 66411118CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップサンドビック1箱(10個)
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする