曜日別特売

CoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター

CoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター - サンドビックCoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター - サンドビックCoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター - サンドビックCoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター - サンドビックCoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター - サンドビックCoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター - サンドビックCoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター - サンドビックCoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター - サンドビック

防振型円筒シャンク

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップサイズ
タイプ
刃数
工具径(mm)
接続径
機能長さ(mm)
使用可能長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66411039R390-020A20D-07H07防振型円筒シャンクH(エキストラクロスピッチ:刃数多)2020173120
120,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
69508854R390-020C5D-07H14507防振型コロマントキャプトH(エキストラクロスピッチ:刃数多)2050145120
138,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
69508872R390-020C5D-11L14511防振型コロマントキャプトL(コースピッチ:刃数少)2050145120
107,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39384678R390-020A20D-11L07防振型円筒シャンクL(コースピッチ:刃数少)2020171120
93,400
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
69508897R390-020C6D-07H14707防振型コロマントキャプトH(エキストラクロスピッチ:刃数多)2063147120
145,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
69508915R390-020C6D-11L14711防振型コロマントキャプトL(コースピッチ:刃数少)2063147120
113,000
109,890
120,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
66411057R390-025A25D-07H07防振型円筒シャンクH(エキストラクロスピッチ:刃数多)2525208150
138,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
69508958R390-025C5D-07H17507防振型コロマントキャプトH(エキストラクロスピッチ:刃数多)2550175150
158,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
69508976R390-025C5D-11L17511防振型コロマントキャプトL(コースピッチ:刃数少)2550175150
119,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
69508933R390-025A25D-11L07防振型円筒シャンクL(コースピッチ:刃数少)2525208150
104,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69508994R390-025C6D-07H17707防振型コロマントキャプトH(エキストラクロスピッチ:刃数多)2563177150
166,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
69509012R390-025C6D-11L17711防振型コロマントキャプトL(コースピッチ:刃数少)2563177150
125,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
66411075R390-032A32D-07H07防振型円筒シャンクH(エキストラクロスピッチ:刃数多)3232254192
155,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
69509055R390-032C5D-07H21707防振型コロマントキャプトH(エキストラクロスピッチ:刃数多)3250217192
173,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
69509073R390-032C5D-11L21711防振型コロマントキャプトL(コースピッチ:刃数少)3250217192
131,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
69509037R390-032A32D-11L07防振型円筒シャンクL(コースピッチ:刃数少)3232254192
114,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69509098R390-032C6D-07H21907防振型コロマントキャプトH(エキストラクロスピッチ:刃数多)3263219192
187,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
69509116R390-032C6D-11L21911防振型コロマントキャプトL(コースピッチ:刃数少)3263219192
138,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする