曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 推奨材種P(鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック

ひし形80°R0.4 推奨材種P(鋼)

チップ形状C(ひし形80°)適合被削材種P(鋼)内容量1箱(10個)
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60657195CCGT 09 T3 04-UM 1515CGT093.9687504UM(中荒旋削)1515
27,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
39348768CCGT 09 T3 04-UM 5015CGT093.9687504UM(中荒旋削)5015
24,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
37369245CCMT 09 T3 04-PF 1515CMT093.9687504PF(仕上げ)1515
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
66452323CCMT 09 T3 04-PF 4415CMT093.9687504PF(仕上げ)4415
15,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
66452348CCMT 09 T3 04-PF 4425CMT093.9687504PF(仕上げ)4425
15,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
39349626CCMT 09 T3 04-PF 5015CMT093.9687504PF(仕上げ)5015
13,400
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
37369254CCMT 09 T3 04-PM 1515CMT093.9687504PM(中荒旋削)1515
14,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37362367CCMT 09 T3 04-PM 1525CMT093.9687504PM(中荒旋削)1525
13,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66452366CCMT 09 T3 04-PM 4305CMT093.9687504PM(中荒旋削)4305
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39349669CCMT 09 T3 04-PM 4335CMT093.9687504PM(中荒旋削)4335
15,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
66452384CCMT 09 T3 04-PM 4415CMT093.9687504PM(中荒旋削)4415
15,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
66452409CCMT 09 T3 04-PM 4425CMT093.9687504PM(中荒旋削)4425
15,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
05976625CCMT 09 T3 04-PM 5015CMT093.9687504PM(中荒旋削)5015
13,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
60656976CCMT 09 T3 04-UF 1515CMT093.9687504UF(仕上げ)1515
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
66452463CCMT 09 T3 04-UF 4415CMT093.9687504UF(仕上げ)4415
15,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
66452488CCMT 09 T3 04-UF 4425CMT093.9687504UF(仕上げ)4425
15,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
39349696CCMT 09 T3 04-UF 5015CMT093.9687504UF(仕上げ)5015
13,400
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
60657274CCMT 09 T3 04-UM 1515CMT093.9687504UM(中荒旋削)1515
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05568446CCMT 09 T3 04-UM 1525CMT093.9687504UM(中荒旋削)1525
13,400
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
66452524CCMT 09 T3 04-UM 4415CMT093.9687504UM(中荒旋削)4415
15,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
66452549CCMT 09 T3 04-UM 4425CMT093.9687504UM(中荒旋削)4425
15,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
66452567CCMT 09 T3 04-UR 4335CMT093.9687504UR(荒旋削)4335
15,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66452585CCMT 09 T3 04-UR 4415CMT093.9687504UR(荒旋削)4415
15,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
66452603CCMT 09 T3 04-UR 4425CMT093.9687504UR(荒旋削)4425
15,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
39349793CCMT 09 T3 04-WF 1515CMT093.9687504WF(仕上げ)1515
16,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
05547762CCMT 09 T3 04-WF 1525CMT093.9687504WF(仕上げ)1525
15,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
66452664CCMT 09 T3 04-WF 4415CMT093.9687504WF(仕上げ)4415
18,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66452689CCMT 09 T3 04-WF 4425CMT093.9687504WF(仕上げ)4425
18,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
05547796CCMT 09 T3 04-WF 5015CMT093.9687504WF(仕上げ)5015
15,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
60656994CCMT 09 T3 04-WM 1515CMT093.9687504WM(仕上げ)1515
16,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05547814CCMT 09 T3 04-WM 1525CMT093.9687504WM(仕上げ)1525
15,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
66452707CCMT 09 T3 04-WM 4305CMT093.9687504WM(仕上げ)4305
18,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66452743CCMT 09 T3 04-WM 4415CMT093.9687504WM(仕上げ)4415
18,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66452768CCMT 09 T3 04-WM 4425CMT093.9687504WM(仕上げ)4425
18,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
10331221CCMW 09 T3 04 5015CMW093.9687504-5015
13,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66452287CCMT 09 T3 04-PF 4315CMT09T304PF(仕上げ)4315
14,600
取扱い終了
返品不可
66452305CCMT 09 T3 04-PF 4325CMT09T304PF(仕上げ)4325
14,600
取扱い終了
返品不可
89664575CCMT 09 T3 04-PM 4315CMT09T304PM(中荒旋削)4315
15,000
取扱い終了
16482375CCMT 09 T3 04-PM 4325CMT09T304PM(中荒旋削)4325
15,000
取扱い終了
66452427CCMT 09 T3 04-UF 4315CMT09T304UF(仕上げ)4315
14,600
取扱い終了
返品不可
66452445CCMT 09 T3 04-UF 4325CMT09T304UF(仕上げ)4325
14,600
取扱い終了
返品不可
66452506CCMT 09 T3 04-UM 4315CMT09T304UM(中荒旋削)4315
14,600
取扱い終了
返品不可
16482384CCMT 09 T3 04-UM 4325CMT09T304UM(中荒旋削)4325
15,000
取扱い終了
39349766CCMT 09 T3 04-UR 4315CMT09T304UR(荒旋削)4315
14,600
取扱い終了
16482393CCMT 09 T3 04-UR 4325CMT09T304UR(荒旋削)4325
15,000
取扱い終了
66452628CCMT 09 T3 04-WF 4315CMT09T304WF(仕上げ)4315
16,900
取扱い終了
返品不可
66452646CCMT 09 T3 04-WF 4325CMT09T304WF(仕上げ)4325
16,900
取扱い終了
返品不可
66452725CCMT 09 T3 04-WM 4315CMT09T304WM(仕上げ)4315
16,800
取扱い終了
返品不可
39349863CCMT 09 T3 04-WM 4325CMT09T304WM(仕上げ)4325
17,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする