サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種N(非鉄)
用途
中切削
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
N(非鉄)
被削材
N
切刃長さ(mm)
9.94
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05580565
TCGX 11 02 08-AL H10
C
G
X
11
2.38125
08
AL(仕上げ)
H10
¥19,400
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10354653
TCGX 11 03 08-AL H10
C
G
X
11
3.175
08
AL(仕上げ)
H10
¥19,400
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください