旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材K/N/S/H

旋削ポジ    TP□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材K/N/S/H - サンドビック旋削ポジ    TP□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材K/N/S/H - サンドビック旋削ポジ    TP□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材K/N/S/H - サンドビック旋削ポジ    TP□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材K/N/S/H - サンドビック
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H被削材PMKNS切刃長さ(mm)10.5985勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)6.35内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06055542TPGN 11 03 04 H13APGN113.17504H13A
13,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
06057904TPUN 11 03 04 H13APUN113.17504H13A
7,300
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする