サンドビック
旋削ネガ SN□□型-09(正方形90°)R0.4 被削材P(鋼)
正方形90°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状
S(正方形90°)
適合被削材種
P(鋼)
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10340242
SNMG 09 03 04-MF 5015
N
M
G
09
3.175
04
MF(仕上げ)
5015
¥10,900
¥
8,498
¥9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66433134
SNMG 09 03 04-PM 4335
N
M
G
09
3.175
04
PM(中荒旋削)
4335
¥12,400
¥
9,698
¥10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66433159
SNMG 09 03 04-PM 4415
N
M
G
09
3.175
04
PM(中荒旋削)
4415
¥12,800
¥
9,998
¥10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
66433177
SNMG 09 03 04-PM 4425
N
M
G
09
3.175
04
PM(中荒旋削)
4425
¥12,800
¥
9,998
¥10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
66433195
SNMG 09 03 04-QM 4425
N
M
G
09
3.175
04
QM(中旋削)
4425
¥12,800
¥
9,998
¥10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
10340276
SNMG 09 03 04-QM 5015
N
M
G
09
3.175
04
QM(中旋削)
5015
¥10,900
¥
8,498
¥9,348
(税込)
翌日出荷
返品不可
66433098
SNMG 09 03 04-PM 4315
N
M
G
09
03
04
PM(中荒旋削)
4315
¥12,100
取扱い終了
返品不可
66433116
SNMG 09 03 04-PM 4325
N
M
G
09
03
04
PM(中荒旋削)
4325
¥11,900
取扱い終了
返品不可
89665257
SNMG 09 03 04-QM 4325
N
M
G
09
03
04
QM(中旋削)
4325
¥12,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください