旋削ネガ SN□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材K/N/S/H

旋削ネガ   SN□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材K/N/S/H - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材K/N/S/H - サンドビック
用途中切削チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K/N/S/H被削材S切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06040711SNMG 09 03 08-QM H13ANMG093.17508QM(中旋削)H13A
8,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする