曜日別特売

旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)

旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37354125SNMG 12 04 08-MF 1115NMG124.762508MF(仕上げ)1115
18,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60766124SNMG 12 04 08-MF 1125NMG124.762508MF(仕上げ)1125
18,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05536352SNMG 12 04 08-MF 2015NMG124.762508MF(仕上げ)2015
17,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05536361SNMG 12 04 08-MF 2025NMG124.762508MF(仕上げ)2025
17,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66433658SNMG 12 04 08-MF 2220NMG124.762508MF(仕上げ)2220
17,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040903SNMG 12 04 08-MF 235NMG124.762508MF(仕上げ)235
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37354134SNMG 12 04 08-MM 1115NMG124.762508MM(中荒旋削)1115
18,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60766133SNMG 12 04 08-MM 1125NMG124.762508MM(中荒旋削)1125
18,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
05537034SNMG 12 04 08-MM 2015NMG124.762508MM(中荒旋削)2015
17,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05537043SNMG 12 04 08-MM 2025NMG124.762508MM(中荒旋削)2025
17,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05537052SNMG 12 04 08-MM 2035NMG124.762508MM(中荒旋削)2035
17,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66433676SNMG 12 04 08-MM 2220NMG124.762508MM(中荒旋削)2220
17,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05535591SNMG 12 04 08-MR 2015NMG124.762508MR(荒旋削)2015
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05535607SNMG 12 04 08-MR 2025NMG124.762508MR(荒旋削)2025
17,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
05535616SNMG 12 04 08-MR 2035NMG124.762508MR(荒旋削)2035
17,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66433694SNMG 12 04 08-MR 2220NMG124.762508MR(荒旋削)2220
17,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040964SNMG 12 04 08-MR 235NMG124.762508MR(荒旋削)235
16,600
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37354143SNMG 12 04 08-QM 1115NMG124.762508QM(中旋削)1115
18,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06041077SNMG 12 04 08-QM 2025NMG124.762508QM(中旋削)2025
17,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
66433719SNMG 12 04 08-QM 2220NMG124.762508QM(中旋削)2220
17,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05579131SNMG 12 04 08-QM 235NMG124.762508QM(中旋削)235
16,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16481316SNMG 12 04 08-SM 1115NMG124.762508SM(中旋削)1115
18,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16481325SNMG 12 04 08-SM 1125NMG124.762508SM(中旋削)1125
18,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
39346736SNMG 12 04 08-SMR 1115NMG124.762508SMR(荒加工)1115
18,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39347156SNMG 12 04 08-SMR 1125NMG124.762508SMR(荒加工)1125
18,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66433737SNMG 12 04 08-XM 2220NMG124.762508XM(中旋削)2220
17,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
10341764SNMM 12 04 08-MR 2025NMM124.762508MR(荒旋削)2025
17,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
10341773SNMM 12 04 08-MR 2035NMM124.762508MR(荒旋削)2035
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06042251SNMM 12 04 08-QR 235NMM124.762508QR(荒旋削)235
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする