曜日別特売

旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼)

旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック

正方形90°R1.6 推奨材種P(鋼)

チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)内容量1箱(10個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10341003SNMG 12 04 16-MF 5015NMG124.762516MF(仕上げ)5015
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66435514SNMG 12 04 16-MR 4305NMG124.762516MR(荒旋削)4305
19,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
66435618SNMG 12 04 16-PM 4335NMG124.762516PM(中荒旋削)4335
18,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66435636SNMG 12 04 16-PM 4415NMG124.762516PM(中荒旋削)4415
19,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
66435654SNMG 12 04 16-PM 4425NMG124.762516PM(中荒旋削)4425
19,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
66435679SNMG 12 04 16-PR 4305NMG124.762516PR(荒旋削)4305
19,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
66435733SNMG 12 04 16-PR 4335NMG124.762516PR(荒旋削)4335
18,900
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
66435758SNMG 12 04 16-PR 4415NMG124.762516PR(荒旋削)4415
19,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
66435776SNMG 12 04 16-PR 4425NMG124.762516PR(荒旋削)4425
19,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
66435819SNMG 12 04 16-QM 4425NMG124.762516QM(中旋削)4425
19,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
66435855SNMM 12 04 16-QR 4335NMM124.762516QR(荒旋削)4335
18,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66435873SNMM 12 04 16-QR 4425NMM124.762516QR(荒旋削)4425
19,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
66435539SNMG 12 04 16-MR 4315NMG120416MR(荒旋削)4315
18,100
取扱い終了
返品不可
66435557SNMG 12 04 16-MR 4325NMG120416MR(荒旋削)4325
18,100
取扱い終了
返品不可
66435575SNMG 12 04 16-PM 4315NMG120416PM(中荒旋削)4315
18,500
取扱い終了
返品不可
66435593SNMG 12 04 16-PM 4325NMG120416PM(中荒旋削)4325
18,500
取扱い終了
返品不可
66435697SNMG 12 04 16-PR 4315NMG120416PR(荒旋削)4315
18,100
取扱い終了
返品不可
66435715SNMG 12 04 16-PR 4325NMG120416PR(荒旋削)4325
18,100
取扱い終了
返品不可
66435794SNMG 12 04 16-QM 4315NMG120416QM(中旋削)4315
18,100
取扱い終了
返品不可
89665293SNMG 12 04 16-QM 4325NMG120416QM(中旋削)4325
18,100
取扱い終了
66435837SNMM 12 04 16-QR 4325NMM120416QR(荒旋削)4325
18,500
取扱い終了
返品不可
66435898SNMU 12 04 16-KM 4325NMU120416KM(中旋削)4325
18,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする