曜日別特売

旋削ポジ SP□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材K(鋳鉄)

旋削ポジ    SP□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材K(鋳鉄) - サンドビック旋削ポジ    SP□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材K(鋳鉄) - サンドビック
用途仕上げチップ形状S(正方形90°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)17.85勝手なしコーティングTICN+AL2O3コーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)19.05内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66469324SPUN 19 04 12 3225PUN194.7625123225
36,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする