曜日別特売

旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)

旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック
用途仕上げチップ形状W(六角形80°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)6.1155勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
全7種類を絞り込む
チップブレーカー
材種
7種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37354326WNMG 06 04 04-MF 1115NMG064.762504MF(仕上げ)1115
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60766867WNMG 06 04 04-MF 1125NMG064.762504MF(仕上げ)1125
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05536474WNMG 06 04 04-MF 2015NMG064.762504MF(仕上げ)2015
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
05536483WNMG 06 04 04-MF 2025NMG064.762504MF(仕上げ)2025
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66446233WNMG 06 04 04-MF 2220NMG064.762504MF(仕上げ)2220
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
60766736WNMG 06 04 04-WF 1125NMG064.762504WF(仕上げ)1125
19,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05534295WNMG 06 04 04-WF 2015NMG064.762504WF(仕上げ)2015
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする