曜日別特売

旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)

旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)5.7155勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
全21種類を絞り込む
チップブレーカー
材種
21種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37354344WNMG 06 04 08-MF 1115NMG064.762508MF(仕上げ)1115
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60766876WNMG 06 04 08-MF 1125NMG064.762508MF(仕上げ)1125
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05536501WNMG 06 04 08-MF 2015NMG064.762508MF(仕上げ)2015
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05536517WNMG 06 04 08-MF 2025NMG064.762508MF(仕上げ)2025
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66446574WNMG 06 04 08-MF 2220NMG064.762508MF(仕上げ)2220
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37354353WNMG 06 04 08-MM 1115NMG064.762508MM(中荒旋削)1115
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60767052WNMG 06 04 08-MM 1125NMG064.762508MM(中荒旋削)1125
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05537427WNMG 06 04 08-MM 2015NMG064.762508MM(中荒旋削)2015
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05537436WNMG 06 04 08-MM 2025NMG064.762508MM(中荒旋削)2025
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05537445WNMG 06 04 08-MM 2035NMG064.762508MM(中荒旋削)2035
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
66446599WNMG 06 04 08-MM 2220NMG064.762508MM(中荒旋削)2220
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05535957WNMG 06 04 08-MR 2015NMG064.762508MR(荒旋削)2015
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05535966WNMG 06 04 08-MR 2025NMG064.762508MR(荒旋削)2025
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05535975WNMG 06 04 08-MR 2035NMG064.762508MR(荒旋削)2035
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66446617WNMG 06 04 08-MR 2220NMG064.762508MR(荒旋削)2220
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37354362WNMG 06 04 08-QM 1115NMG064.762508QM(中旋削)1115
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06059961WNMG 06 04 08-QM 235NMG064.762508QM(中旋削)235
15,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37354371WNMG 06 04 08-WF 1115NMG064.762508WF(仕上げ)1115
19,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60766754WNMG 06 04 08-WF 1125NMG064.762508WF(仕上げ)1125
19,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05534313WNMG 06 04 08-WF 2015NMG064.762508WF(仕上げ)2015
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
10346411WNMG 06 04 08-WL 2025NMG064.762508WL(仕上げ)2025
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする