曜日別特売

旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材P(鋼)

旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック

六角形80°R1.2 推奨材種P(鋼)

チップ形状W(六角形80°)適合被削材種P(鋼)内容量1箱(10個)
全26種類を絞り込む
チップブレーカー
材種
26種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66447658WNMG 06 04 12-PF 4415NMG064.762512PF(仕上げ)4415
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66447719WNMG 06 04 12-PM 4335NMG064.762512PM(中荒旋削)4335
17,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66447737WNMG 06 04 12-PM 4415NMG064.762512PM(中荒旋削)4415
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66447755WNMG 06 04 12-PM 4425NMG064.762512PM(中荒旋削)4425
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66447773WNMG 06 04 12-PR 4305NMG064.762512PR(荒旋削)4305
17,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66447834WNMG 06 04 12-PR 4335NMG064.762512PR(荒旋削)4335
17,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66447859WNMG 06 04 12-PR 4415NMG064.762512PR(荒旋削)4415
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66447877WNMG 06 04 12-PR 4425NMG064.762512PR(荒旋削)4425
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66447938WNMG 06 04 12-QM 4415NMG064.762512QM(中旋削)4415
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66447956WNMG 06 04 12-QM 4425NMG064.762512QM(中旋削)4425
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66447999WNMG 06 04 12-WM 4415NMG064.762512WM(中荒加工)4415
20,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
66448017WNMG 06 04 12-WM 4425NMG064.762512WM(中荒加工)4425
20,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
66448035WNMG 06 04 12-WMX 4305NMG064.762512WMX(仕上げから中荒までの旋削加工)4305
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66448096WNMG 06 04 12-WMX 4415NMG064.762512WMX(仕上げから中荒までの旋削加工)4415
20,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
66448114WNMG 06 04 12-WMX 4425NMG064.762512WMX(仕上げから中荒までの旋削加工)4425
20,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
66447633WNMG 06 04 12-PF 4315NMG060412PF(仕上げ)4315
15,900
取扱い終了
返品不可
66447676WNMG 06 04 12-PM 4315NMG060412PM(中荒旋削)4315
16,300
取扱い終了
返品不可
66447694WNMG 06 04 12-PM 4325NMG060412PM(中荒旋削)4325
15,900
取扱い終了
返品不可
66447798WNMG 06 04 12-PR 4315NMG060412PR(荒旋削)4315
15,900
取扱い終了
返品不可
66447816WNMG 06 04 12-PR 4325NMG060412PR(荒旋削)4325
15,900
取扱い終了
返品不可
66447895WNMG 06 04 12-QM 4315NMG060412QM(中旋削)4315
15,900
取扱い終了
返品不可
66447913WNMG 06 04 12-QM 4325NMG060412QM(中旋削)4325
15,900
取扱い終了
返品不可
56323812WNMG 06 04 12-WM 4315NMG060412WM(中荒加工)4315
18,400
取扱い終了
66447974WNMG 06 04 12-WM 4325NMG060412WM(中荒加工)4325
18,400
取扱い終了
返品不可
66448053WNMG 06 04 12-WMX 4315NMG060412WMX(仕上げから中荒までの旋削加工)4315
18,200
取扱い終了
返品不可
66448078WNMG 06 04 12-WMX 4325NMG060412WMX(仕上げから中荒までの旋削加工)4325
18,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする