旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.6 被削材P(鋼)

旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック

六角形80°R1.6 推奨材種P(鋼)

チップ形状W(六角形80°)適合被削材種P(鋼)内容量1箱(10個)
全18種類を絞り込む
チップブレーカー
材種
18種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66451027WNMG 08 04 16-PM 4305NMG084.762516PM(中荒旋削)4305
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66451045WNMG 08 04 16-PM 4415NMG084.762516PM(中荒旋削)4415
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66451063WNMG 08 04 16-PM 4425NMG084.762516PM(中荒旋削)4425
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66451088WNMG 08 04 16-PR 4305NMG084.762516PR(荒旋削)4305
21,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66451149WNMG 08 04 16-PR 4335NMG084.762516PR(荒旋削)4335
21,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66451167WNMG 08 04 16-PR 4415NMG084.762516PR(荒旋削)4415
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66451185WNMG 08 04 16-PR 4425NMG084.762516PR(荒旋削)4425
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66451203WNMG 08 04 16-QM 4305NMG084.762516QM(中旋削)4305
21,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66451264WNMG 08 04 16-QM 4415NMG084.762516QM(中旋削)4415
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66451289WNMG 08 04 16-QM 4425NMG084.762516QM(中旋削)4425
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66450984WNMG 08 04 16-MR 4315NMG080416MR(荒旋削)4315
19,900
取扱い終了
返品不可
66451009WNMG 08 04 16-MR 4325NMG080416MR(荒旋削)4325
19,900
取扱い終了
返品不可
89665817WNMG 08 04 16-PM 4315NMG080416PM(中荒旋削)4315
20,400
取扱い終了
89665826WNMG 08 04 16-PM 4325NMG080416PM(中荒旋削)4325
20,400
取扱い終了
66451106WNMG 08 04 16-PR 4315NMG080416PR(荒旋削)4315
19,900
取扱い終了
返品不可
66451124WNMG 08 04 16-PR 4325NMG080416PR(荒旋削)4325
19,900
取扱い終了
返品不可
66451228WNMG 08 04 16-QM 4315NMG080416QM(中旋削)4315
20,400
取扱い終了
返品不可
66451246WNMG 08 04 16-QM 4325NMG080416QM(中旋削)4325
19,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする