旋削ネガ RN□□型-09(丸チップ) 被削材P(鋼)

旋削ネガ   RN□□型-09(丸チップ) 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   RN□□型-09(丸チップ) 被削材P(鋼) - サンドビック
チップ形状R(丸チップ)適合被削材種P(鋼)内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66432793RNMG 09 03 00 4335NMG093.1754335
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
66432775RNMG 09 03 00 4325NMG09034325
12,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする