サンドビック
旋削ネガ RN□□型-12(丸チップ) 被削材K(鋳鉄)
用途
中切削
チップ形状
R(丸チップ)
適合被削材種
K(鋳鉄)
被削材
K
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
6.35
母材
超硬
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10330941
RNMG 12 04 00 3210
N
M
G
12
4.7625
3210
¥18,400
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31593766
RNMG 12 04 00 3225
N
M
G
12
4.7625
3225
¥18,400
¥
13,980
¥15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください