サンドビック
旋削ネガ RN□□型-12(丸チップ) 被削材P(鋼)
チップ形状
R(丸チップ)
適合被削材種
P(鋼)
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66432818
RNMG 12 04 00 4305
N
M
G
12
4.7625
4305
¥20,100
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66432879
RNMG 12 04 00 4335
N
M
G
12
4.7625
4335
¥19,300
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66432836
RNMG 12 04 00 4315
N
M
G
12
04
4315
¥18,500
取扱い終了
返品不可
66432854
RNMG 12 04 00 4325
N
M
G
12
04
4325
¥18,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください