サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-05(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)
用途
中切削
被削材
S
勝手
なし
コーティング
TIALN
コーナーR(mm)
2.5
母材
超硬
適合被削材種
S(耐熱合金)
チップ形状
R(丸チップ)
内接円径(mm)
5
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10356464
RCMT 05 02 M0 1105
C
M
T
05
2.38125
1105
¥11,200
¥
8,698
¥9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください