サンドビック
旋削ポジ RC□□型-10(丸チップ) 被削材M(ステンレス鋼)
用途
中切削
トラスコ品番
155-5421
被削材
MP
勝手
なし
コーティング
TICN+TIN
コーナーR(mm)
5
母材
超硬
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップ形状
R(丸チップ)
内接円径(mm)
10
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05578255
RCMX 10 03 00 235
C
M
X
10
3.175
00(中切削)
235
¥10,100
¥
7,898
¥8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください