曜日別特売

旋削ポジ RC□□型-10(丸チップ) 被削材P(鋼)

旋削ポジ   RC□□型-10(丸チップ) 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ポジ   RC□□型-10(丸チップ) 被削材P(鋼) - サンドビック
適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66469559RCMX 10 03 00 4335CMX103.17500(中切削)4335
11,600
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
返品不可
66469464RCMX 10 03 00 4315CMX100300(中切削)4315
11,400
取扱い終了
返品不可
66469534RCMX 10 03 00 4325CMX100300(中切削)4325
11,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする