サンドビック
旋削ポジ RC□□型-12(丸チップ) 被削材K/N/S/H
用途
中切削
チップ形状
R(丸チップ)
適合被削材種
K/N/S/H
トラスコ品番
156-2339
被削材
K
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
6
母材
超硬
内接円径(mm)
12
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05578334
RCMX 12 04 00 H13A
C
M
X
12
4.7625
00(中切削)
H13A
¥10,900
¥
8,498
¥9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください