ハンディ・クラウン
ポスター平筆
水含みが良くしなやかな弾力で、紙あたりが柔らかい筆。
山羊の毛100%使用。描き手のタッチが生き、デザイン、ホビー、地塗りに最適。
用途
ポスターカラーの面塗りなど
材質(毛)
山羊100%
適合塗料
水性塗料
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※絵画・塗装以外の用途には、使用しないで下さい。
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。
※使用後はやさしく水洗いをし、乾燥後保管して下さい。
※使用後、溶剤に長時間漬け込むのはお止め下さい。
※用途以外では使用しないでください。
※ご使用の塗料・塗装条件により本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
本体縦(mm)
本体横(mm)
本体厚さ(mm)
本体質量(g)
材質(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66309968
-
1
226
11
5
4
竹/真鍮メッキ
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
66309977
-
3
238
20
6
6
竹/真鍮メッキ
¥
270
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
66309986
-
5
250
22
8
9
ABS/真鍮メッキ
¥
440
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
66309995
-
8
255
28
10
14
ABS/真鍮メッキ
¥
780
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください