馬毛平画筆

馬毛平画筆 - ハンディ・クラウン馬毛平画筆 - ハンディ・クラウン馬毛平画筆 - ハンディ・クラウン馬毛平画筆 - ハンディ・クラウン馬毛平画筆 - ハンディ・クラウン馬毛平画筆 - ハンディ・クラウン
(1件のレビュー)

穂先を平らにした彩色用の筆で、広い面を彩色したり、平刷毛のような使い方をしたり、用途の広い筆。
ムラなく、エッジのきれいな塗りが可能。面を塗る時に最適。

用途ホビー、工作、小物などの塗装に材質(軸)白樺/アルマイト加工(アルミ)材質(毛)馬毛・ナイロン混毛適合塗料水性塗料RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※絵画・塗装以外の用途には、使用しないで下さい。
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。
※使用後はやさしく水洗いをし、乾燥後保管して下さい。
※使用後、溶剤に長時間漬け込むのはお止め下さい。
※用途以外では使用しないでください。
※ご使用の塗料・塗装条件により本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
本体質量(g)
本体厚さ(mm)
本体横(mm)
本体縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66310029-N0.43612208
140
128
141(税込)
3日以内出荷
返品不可
66310038-N0.63612213
170
149
164(税込)
当日出荷
66310047-N0.85815235
190
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-26
用途: メイク
株式会社ブッシュサービス業

本来は画筆なんですが、メイクに使っています
リップブラシとして使うと、すごく使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする