ハンディ・クラウン
面相筆
細かい線や筆先から生まれる描き心地。
細部の緻密な作業や線描きには欠かせない筆。
用途
人形面相、デザイン、細字、絵描き等
材質
(包装)ポリプロピレン
本体質量(g)
4
材質(軸)
竹
本体厚さ(mm)
7
材質(毛)
馬毛・ナイロン混毛
適合塗料
水性塗料
本体横(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※絵画・塗装以外の用途には、使用しないで下さい。
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。
※使用後はやさしく水洗いをし、乾燥後保管して下さい。
※使用後、溶剤に長時間漬け込むのはお止め下さい。
※用途以外では使用しないでください。
※ご使用の塗料・塗装条件により本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66310099
-
小
193
¥
220
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66310108
-
大
200
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください