モノタロウ

標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品

標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 - モノタロウ標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 - モノタロウ標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 - モノタロウ標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 - モノタロウ標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 - モノタロウ標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 - モノタロウ標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 - モノタロウ標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 - モノタロウ
(5件のレビュー)

エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。
認定番号「NP-013号」。
中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。
認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
簡単貼るだけのステッカータイプ。
PETフィルム使用しています。
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。

用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※高輝度品ではありません。
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。
全6種類を絞り込む
表示内容
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69523738TSN805非常口用120×120×0.35緑/白抜き
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
69523747TSN860非常口用150×150×0.35緑/白抜き
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
69523756TSN815非常口用200×200×0.35緑/白抜き
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
69523765TSN961通路用 右矢印120×120×0.35白/緑抜き
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
69523774TSN962通路用 左矢印120×120×0.35白/緑抜き
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
69523783TSN963通路用 両矢印120×120×0.35白/緑抜き
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69523756
2024-02-15
用途: クロスにもよく

クロス面に貼り付けましたが 良くくっついています
蓄光は 可もなく不可もなくってところの 光り具合です

対象商品 : 69523756
2022-07-21
用途: 避難経路の補助誘導用
製造業

100枚単位で在庫があるのはありがたいです。でも少々高いように思いました。

対象商品 : 69523765
2022-03-27
用途: 使いやすかった
飲食業

直に張り付けず、ボードに張り付け体裁よく使いました。

対象商品 : 69523774
2021-12-08
用途: 作業場の標識追加

メーカー品と比べて何も遜色ありません。価格メリットがありまた機会があれば購入しようと思います。

対象商品 : 69523756
2022-04-08
用途: 作業区内の非常口の誘導標識として
株式会社アドヴィックス製造業

技術部のラボ区内に、新規で作業区ができ、ラボ区と作業区に仕切りが出来て、非常口が見えづらくなったために使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする