曜日別特売

10-CRB1/10-CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/クリーンシリーズ

10-CRB1/10-CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/クリーンシリーズ - SMC
軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ
揺動角度
ベーン形式
8種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
サイズ
揺動角度
ベーン形式
接続ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6632437910-CDRB1BW50-100DE-50(100) 100°準標準(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向
65,120
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632438810-CDRB1BW50-100DE-T79(-) 2ヶ付50(100) 100°準標準(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向
71,610
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632439710-CDRB1BW50-90D-M9B(-) 2ヶ付50(90) 90°標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
69,850
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632440610-CDRB1BW50-90D-M9NL(-) 2ヶ付50(90) 90°標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
70,730
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632441510-CDRB1BW50-90D-S79L(-) 2ヶ付50(90) 90°標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
71,500
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632442410-CRB1BW50-180S-50(180) 180°標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632443310-CRB1BW50-90DE-50(90) 90°標準(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向
58,470
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632444910-CRB1BW63-180S-63(180) 180°標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
53,020
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする