曜日別特売

25A-CQS_S/25A-CDQS_S - 薄形シリンダ: 耐横荷重形/二次電池対応シリーズ

25A-CQS_S/25A-CDQS_S - 薄形シリンダ: 耐横荷重形/二次電池対応シリーズ - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
全23種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6636033425A-CDQSBS12-20DC--20(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ (標準)12
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
6636034325A-CDQSBS12-20DCM--20(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
6636035925A-CDQSBS12-30DCM--30(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
6636036825A-CDQSBS12-30DCM-M9PWL(L) 3(-) 2ヶ付30(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6636037725A-CDQSBS12-30DCM-M9PWLS(L) 3(S) 1ヶ付30(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6636038625A-CDQSBS16-10DCM--10(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ16
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
6636039525A-CDQSBS16-25DC--25(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ (標準)16
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
6636040425A-CDQSBS16-25DC-M9BLS(L) 3(S) 1ヶ付25(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ (標準)16
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6636041325A-CDQSBS16-30DCM-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付30(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ16
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6636042925A-CDQSBS16-30DCM-M9BWSDPC(SDPC) プリワイヤコネクタ(-) 2ヶ付30(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ16
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6636043825A-CDQSBS20-10DCM-M9NVZ(Z) 5(-) 2ヶ付10(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ20
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6636044725A-CDQSBS20-15DCM--15(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ20
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
6636045625A-CDQSBS20-20DCM-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付20(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ20
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6636046525A-CDQSBS20-20DCM-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付20(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ20
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6636047425A-CDQSBS20-30DCM--30(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ20
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6636048325A-CDQSBS20-40DCM-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付40(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ20
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6636049925A-CDQSBS25-20DC-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付20(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ (標準)25
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6636050825A-CDQSDS12-30DCM-M9PW(-) 0.5(-) 2ヶ付30(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6636051725A-CDQSDS16-10DCM--10(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ16
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6636052625A-CDQSDS16-10DCM-M9NVL(L) 3(-) 2ヶ付10(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ16
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6636053525A-CDQSDS20-10DCM--10(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ20
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
6636054425A-CDQSLS25-15DCM--15(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ25
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6636055325A-CQSLS12-25DCM--25(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする