30-VFS6_1 - サブプレート配管形/ナンプラグインタイプ/CSA規格適合品/単体

30-VFS6_1 - サブプレート配管形/ナンプラグインタイプ/CSA規格適合品/単体 - SMC
ボディオプション(0) 標準ねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
パイロット方式
シンボル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6639894730-VFS6110-1DZ-06(06) Rc 3/4(1) AC100 50/60Hz(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639895630-VFS6210-2D-06(06) Rc 3/4(2) AC200 50/60Hz(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
46,310
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639896530-VFS6210-5DZ-06(06) Rc 3/4(5) DC24(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
48,460
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639897430-VFS6210R-5DZ-10(10) Rc 1(5) DC24(R) 外部パイロット(2) 2位置ダブル
51,870
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする