SMC
C75_S/CD75_S - エアシリンダ: 標準形/単動・押出し、引込み
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
作動方式
チューブ内径(Φmm)
取付金具
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66617697
C75E32-200S
-
-
(S) 単動・押出し
32
(-) なし
200
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66617706
C75F32-60T
-
-
(T) 単動・引込み
32
(-) なし
60
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66617715
CD75E32-150SM-B-M9BWL
(L) 3
(-) 2ヶ付
(S) 単動・押出し
32
(M) 両側フート
150
¥
21,620
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66617724
CD75E40-50S-B
-
-
(S) 単動・押出し
40
(-) なし
50
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66617733
CD75F32-50S-A
-
-
(S) 単動・押出し
32
(-) なし
50
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66617749
CD75F40-100T-B
-
-
(T) 単動・引込み
40
(-) なし
100
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください