曜日別特売

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
全1403種類を絞り込む
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
1403種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66721297CBQ2A100-30DCM-HN--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
45,820
41,980
46,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721306CBQ2A100-40DC-RN-XB10--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)100(-) Rc(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
44,280
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721315CBQ2A32-100DC-RN--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)32(-) Rc(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
16,670
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721324CBQ2A32-40DC-RN--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)32(-) Rc(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721333CBQ2A32-55DCM-RN-XB10--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ32(-) Rc(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721349CBQ2A32-60DCM-RN-XB10--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ32(-) Rc(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721358CBQ2A32TN-50DC-HL--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)32(TN) NPT(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721367CBQ2A40-60DCM-HN--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ40(-) Rc(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721376CBQ2A40TF-40DCM-RN--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ40(TF) G(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721385CBQ2A50-25DCM-HN--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ50(-) Rc(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721394CBQ2A50-50DC-HL--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)50(-) Rc(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721403CBQ2A63-20DC-RN--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)63(-) Rc(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
21,010
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721419CBQ2A63-80DC-RN--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)63(-) Rc(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
28,440
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721428CBQ2A63TF-20DC-RN--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)63(TF) G(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
21,010
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721437CBQ2A63TF-40DCM-RN--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ63(TF) G(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721446CBQ2A80-55DC-RN--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)80(-) Rc(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
38,340
34,980
38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721455CBQ2A80-85DC-HN--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)80(-) Rc(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
40,210
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721464CBQ2B100-15DC-HL--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)100(-) Rc(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
41,090
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721473CBQ2B100TF-50DCM-RN--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(TF) G(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
45,820
41,980
46,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721489CBQ2B20-25DC-RL--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)20(-) M ねじ(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
10,340
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721498CBQ2B25-10DC-RL--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)25(-) M ねじ(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721507CBQ2B25-15DC-RN--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)25(-) M ねじ(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
10,070
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721516CBQ2B25-16DC-HN-XB10--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)25(-) M ねじ(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
10,340
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721525CBQ2B25-75DC-HL--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)25(-) M ねじ(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
12,650
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721534CBQ2B32-10DC-HL--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)32(-) Rc(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
11,660
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721543CBQ2B32-10DC-RN--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)32(-) Rc(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
11,330
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721559CBQ2B32-25DC-HL--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)32(-) Rc(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
13,040
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721568CBQ2B32-30DCM-RL--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ32(-) Rc(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
14,410
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721577CBQ2B32-50DC-RL--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)32(-) Rc(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721586CBQ2B32-60DC-RN--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)32(-) Rc(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
15,570
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721595CBQ2B32TN-50DCM-HN--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ32(TN) NPT(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721604CBQ2B32TN-5DCM-HN--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ32(TN) NPT(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
11,720
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721613CBQ2B32TN-75DCM-HN--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ32(TN) NPT(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721629CBQ2B40-25DCM-RL--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ40(-) Rc(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721638CBQ2B40-30DCM-RL-XB10--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ40(-) Rc(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721647CBQ2B40-30DCM-RN-XB10--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ40(-) Rc(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721656CBQ2B40-45DCM-HL-XB10--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ40(-) Rc(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721665CBQ2B40-45DCM-HN-XB10--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ40(-) Rc(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721674CBQ2B50-10DC-RN--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)50(-) Rc(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721683CBQ2B50-15DCM-HN--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ50(-) Rc(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721699CBQ2B50-25DC-RL--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)50(-) Rc(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721708CBQ2B50-30DCM-HN--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ50(-) Rc(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721717CBQ2B50-40DCM-RN-XB10--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ50(-) Rc(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721726CBQ2B50-60DCM-RN--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ50(-) Rc(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721735CBQ2B50TF-40DCM-RN--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ50(TF) G(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721744CBQ2B63-10DC-HL--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)63(-) Rc(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721753CBQ2B63-30DCM-RN-XB10--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ63(-) Rc(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721769CBQ2B63-35DC-RN--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)63(-) Rc(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
23,210
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721778CBQ2B63-35DC-RN-XB10--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)63(-) Rc(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
23,210
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
66721787CBQ2B63-40DC-RN--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)63(-) Rc(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
23,210
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする